Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann Klinge Kfz Sicherung, ATO, grün, 35A 19.1 x 5.1 x 18.8mm, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740226
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287035.PXCN
EAN/GTIN:
     5059041316590
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 35A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = ATO
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = grün
Länge = 19.1mm
Breite = 5.1mm
Höhe = 12.3mm
Gesamtabmessungen = 19.1 x 5.1 x 18.8mm
Gehäusematerial = PA 66
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +105°C
Ausschaltvermögen = 1000 A bei 32 V dc

Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und ist leicht zu identifizieren und auszutauschen. Diese Sicherung kann für eine Vielzahl von elektronischen Niederspannungsanwendungen spezifiziert werden.
Weitere Informationen:
Strom:
35A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
ATO
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
grün
Länge:
19.1mm
Breite:
5.1mm
Höhe:
12.3mm
Gesamtabmessungen:
19.1 x 5.1 x 18.8mm
Gehäusematerial:
PA 66
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+105°C
Ausschaltvermögen:
1000 A bei 32 V dc
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, littelfuse flachsicherung 35a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, 1740226, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Wickmann, 0287035PXCN, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0625*
€ 0,1986*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,19085*
€ 0,23644*
1 Tag
714
10
€ 5,95*
ab € 0,2311*
€ 0,4255*
1 Tag
1023
10
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,463*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,23644*
€ 0,28136
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,22085*
€ 0,26281
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19085*
€ 0,22711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 472,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,82*
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,94*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,67*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.