Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung, 15A, 32V, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171837
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287015.PXS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=0287015.PXS, Nennspannung=32 V, Nennstrom=15 A, Gehäusefarbe=Blau, Sicherungsart=ATOF, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
5 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1,35 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,752*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,431*
€ 1,70289
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,381*
€ 1,64339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,932*
€ 1,10908
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.