Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vern., Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkst...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStandardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstüc...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstück...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstück...
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels regu...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstüc...
Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vern., Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werk...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6 Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstü...
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9 Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstü...
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reg...
dosierbare Blaspistole · Venturidüse · Bohrung 1,5 mm · Alu-Druckguss vernickelt · Temperatur -10 °C bis 50 °C · PN max. 10 bar · Nippel NW 7,2 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,24kg
Ausblaspistole mit Standarddüse Einsatzbereiche: • Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren sowie Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern und Formen Technische Daten: Materi...