QuickRinse Augenspülampullen. Sterile Augenspüllösung in 5 Ampullen (20 ml Natriumchloridlösung 0,9%), um Staub, Schmutz o.ä. zu entfernen. Ideal auch zum Befüllen des Pflasterspenders oder der Qui...
Plum Augenspülflasche 200 ml mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) im Einzelkarton. Der schützende Karton bewahrt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen und kann zur Entnahme an der seitliche...
Augenspülflaschen mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä. Das Sortiment besteht aus einer kleinen, handlichen Flasche (200 ml) für den m...
Augenspülflasche DUO 0,5 l 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 PLUM 0,5 l sterile 0,9 % Natriumchloridlösung mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · auch zur Nachfüllung d...
Plum Augenspülwandbox Combi mit 2 Flaschen in geschlossener Wandbox mit Spiegel PLUM Notfallstation in Box Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) ist zum Ausspülen von Fremdkörpe...
K.57 Augenspülflasche Duo,DIN EN 15154-4,Spülzeit 2 Minuten/Auge,500ml/Flasche K.57 Augenspülflasche Duo, gemäß DIN EN 15154-4, zum Ausspülen von Fremdkörpern beider Augen gleichzeitig, weicher und...
staubgeschützte Wandbox mit 1 x 0,5 l pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO (0,9 % Natriumchloridlösung) · die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleic...
Augenspülflasche DUO 1 x 1000 ml Ausführung: • Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung • Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen • Haltbarkeit: 3 Jahre • DIN EN 15154-4 Inha...
staubgeschützte Wandbox mit 1 x 0,5 l pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO (0,9 % Natriumchloridlösung) · die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleic...
Wandstation mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, integriertem Piktogramm und Spiegel · Spülzeit ca. 7 minWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Fl...
Plum Augenspülstation Combi 2 Flaschen mit Wandhalterung, Anleitungstafel und Spiegel PLUM Notfallstation Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) ist zum Ausspülen von Fremdkörper...
K.57 Augenspülflasche Duo,DIN EN 15154-4,Spülzeit 5 Minuten/Auge,1000ml/Flasche K.57 Augenspülflasche Duo, gemäß DIN EN 15154-4, zum Ausspülen von Fremdkörpern beider Augen gleichzeitig, weicher un...
Inhalt: 5 Stück à 20 ml mit 0,9 % Natriumchloridlösung | zum Ausspülen von kleinen Verunreinigungen durch Staub und Schmutz oder für die schnelle Hilfe bei trockenen, müden und gereizten Augen |