Augenspülstation von FLEXEO in praktischer Wandbox zur Wandmontage Die Augenspülflaschen lassen sich einfach aus der Wandbox entnehmen. Durch das Drehen des Deckels wird das Siegel gebrochen und di...
Die Augen-Notfallstation ist besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen. Produktbesch...
Erste-Hilfe-Station, STANDARD No. 1, inkl. Augenspülflaschen-Wandbox, Pflaster, Erste-Hilfe-Koffer. Nahezu an jedem Arbeitsplatz montierbar. Optimale Erstversorgung bei kleineren Unfällen und Augen...
Wandbox mit Augenspülflaschen DUO, 1 x 500 ml ph-neutral, 1 x 500 ml 0,9%ige Kochsalzlösung schnelle Hilfe bei Augenverletzungen optimaler Schutz vor Verschmutzungen staubgeschützte Wandbox zum Auf...
Augen-Notfallstation in Wandbox aus schlagfestem Hartschaum mit 200 ml neutralisierender Phosphatpufferlösung(4,9%) und 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%), inkl. Wandhalterung mit Kennzeic...
Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 500 ml pH Neutral DUO und 1000 ml Plum Augenspüllösung mit innenseitigem Spiegel. Für die gleichzeitige Spülung beider Augen Besonders für den Einsatz an ...
Augenschutzschrank Geeignet für Bereiche, in denen eine Gefährdung durch Säuren, Laugen oder Fremdkörper besteht Höhe x Breite x Tiefe 355 x 265 x 100 mm Flügeltür mit Piktogramm Ausstattung: Augen...
Die grünen PLUM Augenspülstationen sind die perfekte Kombi aus Augenspülflaschen und Wandbox. In jeder Box befinden sich 2 Augenspülungen mit jeweils 500 ml Natriumchloridlösung. Die geschlossenen ...
K.57 Set iBox 1 Wandbox Augenspülung, mit 1x500ml Augenspülung single, EPP K.57 Set iBox 1 Wandbox Augenspülung , optimaler Schutz vor Verschmutzungen, stabile, staubdichte Box zur Aufbewahrung von...
K.57 Wandbox Augenspülung, gefüllt mit zwei 500ml/Flaschen gemäß DIN EN 15154-4 K.57 Wandbox Augenspülung, gefüllt mit zwei 500 ml-Augenspülflaschen gemäß DIN EN 15154-4 (Kochsalzlösung 0,9%), Spül...
Staubdichte Wandbox mit zwei 500 ml Flaschen, integriertem Piktogramm und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z. B. Werkstätten). Im Erste-...
Augen-Notfallstation, mit Deckel, je 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 200 ml pH-neutral schnelle Hilfe bei Augenverletzungen optimaler Schutz vor Verschmutzungen staubgeschützte Wandbox zum Aufklappen...
Augenschutzschrank Geeignet für Werkstätten Höhe x Breite x Tiefe 355 x 265 x 100 mm Flügeltür mit Piktogramm Ausstattung: Augenspülflaschen 2 x 1000 ml Natriumchloridlösung Ergonomische Augenschal...
Die Plum Augenspülstation, welche an der Wand befestigt wird, ist leer und ein unerlässliches Sicherheitsmerkmal an Arbeitsplätzen mit hoher Augenverletzungsgefahr. Unabhängig von der Ursache sollt...
K.57 Set iBox 2 Wandbox Augenspülung, für 1x Augenspülung 500ml und 200ml K.57 Set iBox 2 Wandbox Augenspülung , optimaler Schutz vor Verschmutzungen, stabile,staubdichte Box zur Aufbewahrung von 1...