Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augen-Notfallstation DUO in Wandbox, mit 2 Spülflaschen (pH-neutral - Kochsalz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wandbox mit Augenspülflaschen DUO, 1 x 500 ml ph-neutral, 1 x 500 ml 0,9%ige Kochsalzlösung
  • schnelle Hilfe bei Augenverletzungen
  • optimaler Schutz vor Verschmutzungen
  • staubgeschützte Wandbox zum Aufklappen
  • Augen-Notfallstation mit 2 Augenspülflaschen, die jederzeit schnell griffbereit sind
  • spezieller Augenaufsatz, der hilft, die Augen offen zu halten
  • ergonomisch geformte Augenschale
  • Lieferung inkl. Piktogrammtafel mit Anwendungshinweisen und Spiegel sowie Befestigungsmaterial
  • besonders empfohlen für den Einsatz in Industrie- und Werkstattbereichen
  • gemäß EN 15154-4
  • Inhalt: 500 ml Augenspülflasche mit 4,9% Phosphatpufferlösung, pH-neutral und 500 ml Augenspülflasche mit 0,9% Kochsalzlösung
  • Augenspülflasche DUO spült beide Augen gleichzeitig
Technische Daten:
  • Spüllösung : pH-neutral + Kochsalzlösung
  • Version: Wandbox
  • Anzahl Augenaufsätze: 2 Stück
  • Anzahl Augenspülflaschen: 2 Stück
  • Gewicht [kg]: 1,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
227 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
265 mm
Werkstoff:
Polystyrol
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, augenschutz schrank, Augenspülflasche, Augenspülung, Plum Augenspülung, Augen Notfallstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
145539
ab € 13,12*
Zubehör
k.A.
145541
ab € 20,97*
Zubehör
k.A.
123481
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.