Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augen-Notfallstation MONO in Wandbox, mit 2 Spülflaschen (Kochsalzlösung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145542
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augen-Notfallstation, mit Deckel, je 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 200 ml pH-neutral
  • schnelle Hilfe bei Augenverletzungen
  • optimaler Schutz vor Verschmutzungen
  • staubgeschützte Wandbox zum Aufklappen
  • Augen-Notfallstation mit 2 Augenspülflaschen, die jederzeit schnell griffbereit sind
  • spezieller Augenaufsatz, der hilft, die Augen offen zu halten
  • ergonomisch geformte Augenschale
  • Lieferung inkl. Piktogrammtafel mit Anwendungshinweisen und Spiegel sowie Befestigungsmaterial
  • besonders empfohlen für den Einsatz in Industrie- und Werkstattbereichen
  • gemäß EN 15154-4
  • Inhalt: 200 ml Augenspülflasche mit 4,9% Phosphatpufferlösung, ph-neutral und 500 ml Augenspülflasche mit 0,9% Kochsalzlösung
  • Der mitgelieferte Augen-Notfallplan beschreibt Anwendungshinweise klar und deutlich
Technische Daten:
  • Spüllösung : pH-neutral + Kochsalzlösung
  • Version: Wandbox
  • Anzahl Augenaufsätze: 1 Stück
  • Anzahl Augenspülflaschen: 2 Stück
  • Gewicht [kg]: 1,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
227 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
265 mm
Werkstoff:
Polystyrol
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, augenschutz schrank, Augenspülflasche, Augenspülung, Plum Augenspülung, Augen Notfallstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
145539
ab € 13,09*
Zubehör
k.A.
145541
ab € 21,07*
Zubehör
k.A.
123481
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.