Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktisch...
Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Türenaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Maße (H x B x...
Arbeitsplatzsysteme · Der ideale Büroarbeitsplatz in der Fertigung und direkt im Fertigungsprozess · Als Schreibarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz verwendbar · Hoch variables System · Sichere Unter...
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Aufsatzschrank mit Flügeltüren, mit Vollblechtüren, HxBxT 1000 x 1023 x 725 mm, lichtblau. Stauraum erhöhen ohne zusätzlichen Platzbedarf. Perfekte Übersicht und Erreichbarkeit des Lagerguts durch ...
Schiebetüren-Schrankwand • Gehäuse: Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Sch...
Sie haben eine gute Grundlage für Ihre Büroausstattung geschaffen und möchten eine zweite Ebene einbauen Kein Problem mit dem Aufsatz-Rollladenschrank BARI. Der Aufsatz-Rollladenschrank BARI kann a...
Produktbeschreibung: 2 Flügeltüren, die an unsichtbaren Stiftscharnieren befestigt sind eine 180-Grad-Öffnung ermöglichen für maximale Sichtbarkeit und Zugänglichkeit Türen wurden für 10.000 Öffnun...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 790 x 930 x 400 mm 1 Ebene(n) mit Stahlboden mit Böden Doppel-Flügeltür mit Griffschloss Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit G...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktisch...
Aufsatzschrank für Spind 1 Abteil(e) Abteil Breite 250 mm Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm Flügeltür Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelvers...
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Aufsatzschrank mit Schiebetüren, Türen aus Vollblech, HxBxT 1000 x 1023 x 725 mm, lichtblau. Stauraum erhöhen ohne zusätzlichen Platzbedarf. Perfekte Übersicht und Erreichbarkeit des Lagerguts durc...
Schiebetüren-Schrankwand • Gehäuse: Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Sch...