Aufsatzschrank mit Flügeltüren, mit Vollblechtüren, HxBxT 1000 x 717 x 725 mm, lichtblau. Stauraum erhöhen ohne zusätzlichen Platzbedarf. Perfekte Übersicht und Erreichbarkeit des Lagerguts durch S...
Aufsatzschrank mit Schiebetüren, Türen aus Vollblech, HxBxT 1000 x 1023 x 725 mm, lichtblau. Stauraum erhöhen ohne zusätzlichen Platzbedarf. Perfekte Übersicht und Erreichbarkeit des Lagerguts durc...
Aufsatzschrank für Schiebetürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1200 x 445 mm Schiebetür mit Bügelgriff verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit Laminierung Front aus Holz mit Lamin...
Schiebetüren-Schrankwand • Gehäuse: Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Sch...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktisch...
Aufsatzschrank für Spind 1 Abteil(e) Abteil Breite 250 mm Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm Flügeltür Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelvers...
Der Querrollladen-Aufsatzschrank Bexxstar eignet sich zur Erweiterung der 1200 mm breiten und 450 mm tiefen Schränke der Serie Bexxstar. Den Querrollladen-Aufsatzschrank Bexxstar gibt es wahlweise ...
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktis...
Schiebetürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 400 mm Konstruktion aus Stahl Schiebetüren leiser Lauf durch Kunststoffschienen und Spezialrollen 4 Ebene(n) mit Stahlboden 5 Ordnerhöhen Tra...
Arbeitsplatzsysteme · Der ideale Büroarbeitsplatz in der Fertigung und direkt im Fertigungsprozess · Als Schreibarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz verwendbar · Hoch variables System · Sichere Unter...
Schiebetüren-Schrankwand • Gehäuse: Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Sch...
Aufsatzschrank für Spind 1 Abteil(e) Abteil Breite 250 mm Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm Flügeltür Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelvers...