Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzsystem BxTxH 1434x725x1900 mm, RAL 7035, 1 Aufsatzschrank mit Rolladen, 1 Fuß, 1 Schubladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121615239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17.807.020
EAN/GTIN:
     7612269014174
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Arbeitstisch
Arbeitsplatzsysteme
· Der ideale Büroarbeitsplatz in der Fertigung und direkt im Fertigungsprozess · Als Schreibarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz verwendbar · Hoch variables System · Sichere Unterbringung von Computern, Prüfmitteln und Dokumenten · Der Aufsatzschrank inkl. Rollladen, Elektrifizierung und Beleuchtung · Arbeitsplatte aus Hartlaminat inkl. Kabeldurchführungen · Verdeckte Kabelführung durch die Rückwand · Seitenteile mit Rasterung bieten die Möglichkeit Verstellböden in der gewünschten Höhe zu positionieren · Hardwareschrank inkl. Stromverteilung und Belüftung · Schubladenschränke in verschiedenen Ausführungen · Zylinderschlösser inkl. 2 Schlüsseln

· Arbeitshöhen 750 oder 950 mm
· Außenabmessung BxTxH: 1434 x 725 x 1900/2100 mm
· Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau
· Steckdosenausführung Schuko
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
∙ Aufbau: Aufsatzschrank mit Rollladen
∙ Unterbau links: Stützfuß mit Sichtschutz
∙ Unterbau rechts: Schubladenschrank
mit 2 Schubladen Fronthöhe 300 mm
∙ Schreibarbeitsplatz, Arbeitshöhe 750 mm
Auf Anfrage lieferbar:
∙ Weitere Schrankkombi­nationen ∙ Fahrbare Ausführungen
∙ Elektronische Schlösser
∙ Weitere Farbvarianten ohne Aufpreis erhältlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.604,75*
€ 2.847,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.633,99*
€ 2.882,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.655,34*
€ 2.895,76*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.747,48*
€ 2.997,60*
Lager 3904
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.755,01*
€ 3.018,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.018,32*
€ 3.591,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.979,26*
€ 3.545,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.860,30*
€ 3.403,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.799,81*
€ 3.331,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.755,01*
€ 3.278,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.