Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank B1200xT500xH790 mm RAL 7035 1 Fachböden mit Schiebetüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzschrank B1200xT500xH790 mm RAL 7035 1 Fachböden mit Schiebetüren
Aufsatzschrank B1200xT500xH790 mm RAL 7035 1 Fachböden mit Schiebetüren
Aufsatzschrank B1200xT500xH790 mm RAL 7035 1 Fachböden mit Schiebetüren
Aufsatzschrank B1200xT500xH790 mm RAL 7035 1 Fachböden mit Schiebetüren
Aufsatzschrank B1200xT500xH790 mm RAL 7035 1 Fachböden mit Schiebetüren
Artikel-Nr.:
     302blb-5799870
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2055-00
EAN/GTIN:
     4332163333661
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetüren-Schrankwand • Gehäuse: Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Schienenführung • Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln • Einlegeböden: Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2055-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
ohne Mitteltrennwand
Ordnerhöhen:
2
Maße Außen B x T x H:
1200 x 500 x 790 mm
Innenmaße B x T:
1197 x 428 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürschrank tiefe 50cm, schiebetür schrank, aufsatzschrank 500mm tief, Büroschränke, Schranksysteme, Stahlschrank, Stahl-Schiebetürschränke, Lagerschrank, Schrank, Stahlschränke, Schränke, 9900014036, 00014036
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,19*
€ 570,72*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,18*
€ 570,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,38*
€ 570,73*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,12*
€ 708,39*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,88*
€ 765,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,39*
€ 842,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,69*
€ 830,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,62*
€ 813,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,63*
€ 784,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,12*
€ 728,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.