Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellv...
Die Befestigung erfolgt durch Schnellmontagebügel oder innen liegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit selbstdichtenden Durchstoß- Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung. 8 integrie...
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellv...
Kabelabzweigkasten 1,5-2,5qmm 5pol. DK 0202 PKabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Be...
KOPOS KSK 175 KA Abzweigdose halogenfrei (B x H x T) 176 x 126 x 92 mm 1 St. Abzweigdose 177x126 mm IP66 Halogenfrei Für die Montage in eine Umgebung mit dem Anspruch auf einen hohen Schutzgrad (IP...
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellv...
Hensel DK 1000 G Abzweigkasten (B x H) 180 mm x 130 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 1 St. Kabelabzweigkasten bis 10 mm² 3phasig Ohne Klemmen. Mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungsein...
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellv...