Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 0200 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel DK 0200 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Hensel DK 0200 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65487120
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DK 0200 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
99 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
74 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
KHR 02
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
DK TS 02
ab € 0,93*
Zubehör
Hensel
DK KL 02
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
36001078
ab € 1,06*
Zubehör
Hensel
62000114
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.