Details: Auffangwanne für den sicheren Transport und die umweltgerechte Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. Ideal zur Lagerung von fast allen Säuren, Laugen, Ölen und gefährlichen Flüssigkeite...
Die unterfahrbare Auffangwanne aus Polyethylen hat ein Fassungsvermögen von bis zu 255 Liter. Erhältlich ist sie ohne Gitterrost, alternativ mit einem Rost aus PE oder einem verzinkten Gitter. Die ...
Kunststoff-Auffangwanne, für Innenlagerung, ohne Stellfläche, LxBxH 2460x1800x485 mm | UP2358 Kunststoff-Auffangwanne für Innenlagerung ohne Stellfläche Außenmaße LxBxH: 2460 x 1800 x 485 mm Auffan...
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (HDPE), für Auffangwannen B x T (mm) = 1350 x 1650 säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE) dichtgeschweißt mit Werksprüfzeugnis 2.2 EN 102...
9900041129, Universal-Kleingebindewanne Diese Kleingebindewannen eignen sich für Um- und Abfüllarbeiten am Arbeitsplatz. , Ausführung: robuste Wanne ohne Gitterrost und Zulassung , Material: 100%-R...
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (HDPE) für Auffangwannen B x T (mm) = 2680 x 1300 säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE) Hochbeständig gegen viele aggressive Chemikalien...
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer, LxB 1235 x 1235 mm, Auffangvolumen 255 l, mit PE-Rost. Niedrige Bauhöhe für einfache Fass-Bestückung. Mit Stapler vierseitig unterfahrbar. Aus hochbeständigem,...
GFK-Boden-Auffangwanne, 4 x 200-l-Fass, mit Zulassung, mit Stahlgitterrost. Für 60- und 200-Liter-Fässer. Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien, Säuren, Laugen, Emulsionen und Reinigungsmittel bis p...
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (HDPE) für Auffangwannen B x T (mm) = 2680 x 1650 säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE) dichtgeschweißt mit Werksprüfzeugnis 2.2 EN 1020...
9900041131, Universal-Kleingebindewanne Diese Kleingebindewannen eignen sich für Um- und Abfüllarbeiten am Arbeitsplatz. , Ausführung: robuste Wanne ohne Gitterrost und Zulassung , Material: 100%-R...
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE) für Auffangwannen B x T (mm) = 3280 x 1300 säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE) dichtgeschweißt mit Werksprüfzeugnis 2.2 EN 10204T...
9900041127, Universal-Kleingebindewanne Diese Kleingebindewannen eignen sich für Um- und Abfüllarbeiten am Arbeitsplatz. , Ausführung: robuste Wanne ohne Gitterrost und Zulassung , Material: 100%-R...
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE-HD), für Auffangwannen B x T (mm) = 1120 x 1300 säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)Technische Daten: Werkstoff: Kunststoff Maße au...
GFK-Boden-Auffangwanne, Kleingebinde, mit Zulassung, ohne Gitterrost. Für Kleingebinde. Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien, Säuren, Laugen, Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Aus glas...
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE-HD) für Auffangwannen B x T (mm) = 2200 x 1300 säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)Technische Daten: Werkstoff: Kunststoff Maße auß...