Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne, Polyethylen, unterfahrbar, 255 l, ohne Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138916
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31860
EAN/GTIN:
     4250101149702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die unterfahrbare Auffangwanne aus Polyethylen hat ein Fassungsvermögen von bis zu 255 Liter. Erhältlich ist sie ohne Gitterrost, alternativ mit einem Rost aus PE oder einem verzinkten Gitter.

Die Auffangwanne aus blauem Polyethylen sorgt für einen sicheren Umgang mit Ölen, Säuren, Laugen und anderen Gefahrstoffen. Dank ihrer robusten Konstruktion verbindet sie einen sicheren Stand mit grossem Auffangvermögen. Bis zu 255 Liter Flüssigkeit können mit ihr aufgefangen werden. Sie ist in drei Versionen erhältlich: ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost oder mit einem Gitterrost aus Polyethylen. Je nach Ausführung nimmt die bequem mit dem Stapler unterfahrbare Wanne verschiedene Behälter auf, entweder ein 200-Liter-Fass plus Kleingebinde (Version ohne Rost) oder je vier 200-Liter-Fässer (Versionen mit Rost).

Die Auffangwanne ist leicht zu reinigen, flüssigkeitsdicht und sehr beständig gegenüber gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Art. Dank ihrer flachen Ausführung ist die Lagerung von Fässern und Kleingebinden und die Zugänglichkeit sehr komfortabel.

Weitere Details:

  • Flüssigkeitsdichte Auffangwanne für Fass-Lagerung
  • Für die Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • Kompakte, robuste Herstellung im Spritzgussverfahren
  • Ausführungen:
    • Für 200-l-Fass und Kleingebinde
    • Für vier 200-l-Fässer mit verzinktem Gitterrost verzinkt
    • Für vier 200-l-Fässer mit PE-Gitterrost
  • Sehr beständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Leicht zu reinigen
  • Flache Ausführung
  • Komfortable Lagerung von Fässern und Kleingebinden
  • Dank hochwertiger Konstruktion werden einwirkende Kräfte direkt in den Boden abgeleitet
  • Einfahrtaschen für Gabelstapler für einen sicheren Transport
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Blau
  • Auffangvolumen: 255 l
  • Abmessungen: B 1235 x T 1235 x H 275 / 300 mm
  • Traglast: 950 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, 138916, 138916-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,70*
€ 200,48*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,99*
€ 208,13*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,25*
€ 208,94*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,89*
€ 212,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 210,45*
€ 244,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.