Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041129, Kleingebindewanne PE 1206x603x139, 75 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-784582
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     34009
EAN/GTIN:
     4250101186257
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041129, Universal-Kleingebindewanne Diese Kleingebindewannen eignen sich für Um- und Abfüllarbeiten am Arbeitsplatz. , Ausführung: robuste Wanne ohne Gitterrost und Zulassung , Material: 100%-Recycling-Polyethylen , Wannenboden: gerippt, für eine zusätzliche Stabilität , Beständigkeit: gegen Öle, Säurenund Laugen Nicht zur dauerhaften Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten einsetzbar!, Fabrikat: Asecos
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1206x603x139 mm
Volumen:
75 l
Herstellerartikelnummer:
34009
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff asecos, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, 00041129, KLEINGEBINDEWANNE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.