Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED MINI LICHTERKETTE 24V VERLÄNGERUNG WW 100B 10m 37470 4 Stufen DIM über Transforer with Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED MINI LICHTERKETTE 24V VERLÄNGERUNG WW 100B 10m 37470 4 Stufen DIM über Transforer with Dimmer
LED MINI LICHTERKETTE 24V VERLÄNGERUNG WW 100B 10m 37470 4 Stufen DIM über Transforer with Dimmer
Artikel-Nr.:
     2338H-FF_5028102374701_
Hersteller:
     Firelamp
Herst.-Nr.:
     37470
EAN/GTIN:
     5028102374701
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Dimmer

Firelamp LED Lichterketten Verlängerung 10m warmweiß DIM - Outdoor - ohne Trafo

Passende Verlängerung führ Ihre LED Mini-Lichterkette von Firelamp, hier mit einer Länge von 10m und einer warmweißen Lichtfarbe
Die Verlängerung bietet insgesamt 100 Brennstellen, mit einem Fassungsabstand von 10cm. Mit passendem Trafo können Sie zwischen verschiedenen Lichtstufen (25% - 50% - 75% - 100%)wählen.
Das warmweiße Licht wirkt besonders angenehm und verleiht Ihrem Zuhause sowie Ihrem Außenbereich eine tolle Atmosphäre.
Diese Lichterkette ist sowohl für den Innen- als auch Außengebrauch geeignet.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 1000
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: grün
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
- Watt
Sockel:
-
Farbtemperatur:
- Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1000 / / / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.