Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, LXSO700101, Luxula Die Solar Wandleuchte ist mit einem integrierten PIR-Sensor (Passive Infrarot) ausgestattet, der Bewegungen in einer Reichweite von bis zu 12 Me...
Außenleuchte ohne Sensor 130 x 110 633 mm GL 80 C ANT 3000KErhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfah...
Spart Energie. Und Kosten. Es brennt Licht. Schon wieder hat jemand beim Verlassen des Hauses vergessen, den Schalter zu betätigen. Der Stromanbieter freut sich, ansonsten hält sich die Begeisterun...
Außenleuchte mit Sensor 81 x 162 280 mm L 22 N anthrazitAbends an. Morgens aus. Die L 22 N ist eine elegant geformte, anthrazitfarbene Außenleuchte mit hochwertiger Edelstahlblende. Dank Nightmatic...
LED Outdoor-Wandleuchte Calabar - 2xGU10 IP44 Sensor - rostfreier Stahl Für den Außeneinsatz geeignet Anpassbar an Ihren Geschmack dank der austauschbaren Lichtquelle Ausgestattet mit Tageslicht- u...
Die passende Ergänzung zur Sensor Außenleuchte L 625 LED mit Hausnummernbeleuchtung. Design-Sensor-Außenleuchte L 626 LED, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 9 W STEINEL LED-Lichtsystem, 360° ...
Funktionales Design. Praktische Sensor-Außenleuchte L 1, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, inklusive Haus...
Diese SCHWAIGER Sensorleuchte reagiert auf Bewegung und Lichtintensität. Sie schaltet sich mit Eintritt der Dämmerung automatisch für 10 Sekunden (10 - 30 Sekunden einstellbar) an, sobald eine Bewe...
Die LED Ovalleuchte OL 1650 P IP54 mit Infrarot-Bewegungsmelder eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage und ist für den Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart IP54 ist die Leuchte s...
L 690 S PMMA anthrazit Beliebte Formsprache. Voller Funktionsumfang. Die quadratische LED Sensor-Außenleuchte L 690 S leuchtet Hauseingänge perfekt aus (700 lm bei nur 8,5 W). Inklusive Hausnummern...
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sens...