Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Solar-Wandleuchte SINTRA, IP44, 3000K, mit Tag-/Nacht-Sensor + Schalter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Set LED Solar-Wandleuchte SINTRA, IP44, 3000K, mit Tag-/Nacht-Sensor + Schalter, weiß
2er Set LED Solar-Wandleuchte SINTRA, IP44, 3000K, mit Tag-/Nacht-Sensor + Schalter, weiß
2er Set LED Solar-Wandleuchte SINTRA, IP44, 3000K, mit Tag-/Nacht-Sensor + Schalter, weiß
2er Set LED Solar-Wandleuchte SINTRA, IP44, 3000K, mit Tag-/Nacht-Sensor + Schalter, weiß
2er Set LED Solar-Wandleuchte SINTRA, IP44, 3000K, mit Tag-/Nacht-Sensor + Schalter, weiß
2er Set LED Solar-Wandleuchte SINTRA, IP44, 3000K, mit Tag-/Nacht-Sensor + Schalter, weiß
2er Set LED Solar-Wandleuchte SINTRA, IP44, 3000K, mit Tag-/Nacht-Sensor + Schalter, weiß
2er Set LED Solar-Wandleuchte SINTRA, IP44, 3000K, mit Tag-/Nacht-Sensor + Schalter, weiß
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500611
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500611
EAN/GTIN:
     4002940017816
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

2er Set LED Solar-Wandleuchte SINTRA, IP44, 3000K, mit Tag-/Nacht-Sensor + Schalter, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Heitronic
  • Betriebsspannung: 1,2 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 8,7∕ 6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,17 kg
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: HEI-500611
  • Sensorik: Dämmerungssensor
  • Zubehör: Schalter incl
  • Zubehör: Tageslichtsensor incl
  • Zubehör: Solarmodul incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,41*
€ 7,41*
€ 8,50*
ab € 6,33*
€ 9,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.