Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Wandleuchte PIR-Sensor 10W 1000lm 6500K IP541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar Wandleuchte PIR-Sensor 10W 1000lm 6500K IP541
Solar Wandleuchte PIR-Sensor 10W 1000lm 6500K IP541
Solar Wandleuchte PIR-Sensor 10W 1000lm 6500K IP541
Solar Wandleuchte PIR-Sensor 10W 1000lm 6500K IP541
Solar Wandleuchte PIR-Sensor 10W 1000lm 6500K IP541
Solar Wandleuchte PIR-Sensor 10W 1000lm 6500K IP541
Artikel-Nr.:
     4502-27L5161
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LXSO700101
EAN/GTIN:
     4260508890558
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, LXSO700101, Luxula Die Solar Wandleuchte ist mit einem integrierten PIR-Sensor (Passive Infrarot) ausgestattet, der Bewegungen in einer Reichweite von bis zu 12 Metern erkennt. Dadurch schaltet sich die Leuchte automatisch ein, wenn sich jemand in der Nähe befindet, und bietet Ihnen eine zuverlässige Beleuchtung, wann immer Sie sie benötigen. Der PIR-Sensor hilft auch dabei, Energie zu sparen, da die Leuchte nur dann aktiviert wird, wenn sie tatsächlich gebraucht wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Solar Wandleuchte
Breite:
140 mm
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
6500 K
Höhe:
26 mm
Länge:
350 mm
Leistung:
10 W
Lichtstrom:
1000 lm
mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.77 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.