Außenwandleuchte Landhausstil Nachtwächter Typ Nr. 1840 mit Bewegungsmelder, IP44, E27, Alu-Guss / Opal, Weiß-Gold Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln Artikelnummer...
Brilliant Gap 43597/63 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe,LED E27 20 W Anthrazit Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Gap 1-flammig Setzen Sie die Außenleuchte Gap ein um Ihren H...
Früher war alles besser. Fast alles. Ein bisschen Nostalgie haben wir der Sensor-Wandleuchte L 15 S noch mitgegeben. Heutzutage schalten Außenleuchten allerdings Licht nur dann, wenn es wirklich ge...
So sparen Sie. Die Einsparung gilt im Vergleich zur Nutzung einer herkömmlichen LED Leuchte ohne Bewegungsmelder mit gleicher Leistung bei durchschnittlich 10 Stunden Dauerlicht täglich. Die STEINE...
Brilliant Istria 48697/06 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED E27 60 W Schwarz Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Istria 1-flammig;Mit Dämmerungsfunktion;Leuchtdauer und Empfindlichkeit eins...
So sparen Sie. Die Einsparung gilt im Vergleich zur Nutzung einer herkömmlichen LED Leuchte ohne Bewegungsmelder mit gleicher Leistung bei durchschnittlich 10 Stunden Dauerlicht täglich. Die STEINE...
Eine ordentliche Ausleuchtung vor der Haustür ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs nicht zu Fall kommen. Mit der Außen-Wandfackel Bole scha...
Design: Hallvard Jakobsen. Schone quadratische Wandleuchte, die au?en und innen montiert werden kann. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. ...