So sparen Sie. Die Einsparung gilt im Vergleich zur Nutzung einer herkömmlichen LED Leuchte ohne Bewegungsmelder mit gleicher Leistung bei durchschnittlich 10 Stunden Dauerlicht täglich. Die STEINE...
Außenwandleuchte Typ Nr. 1854, mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1855), IP54 IK08, E27 QA55 57W, Aluminium / klar, Schwarz matt Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln Artik...
Außenwandleuchte, stehend mit Bewegungsmelder Eine ordentliche Ausleuchtung vor dem Wohnungseingang ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs ni...
Außenwandleuchte Typ Nr. 6250 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6251), 26 x 36cm, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Anthrazit / Opal Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör Schutzklasse: 1 Sensorik: Bewegu...
Schone runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Au?en- als auch in Innenbereichen an Wanden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. ...
Design: Hallvard Jakobsen. Leuchte fur Innen- und Au?enmontage.Aus pulverbeschichtetem Druckgrussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder ...
Außenwandleuchte Typ Nr. 6260 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6261), 16.5 x 32.5cm, E27 max. 57W, Edelstahl / Anthrazit / Opal Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör Artikelnummer: ALB-626261 Anzahl ...
Design: Hallvard Jakobsen. Leuchte fur Innen- und Au?enmontage.Aus pulverbeschichtetem Druckgrussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder ...