| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96850651 Herst.-Nr.: 94396 EAN/GTIN: 4000870943960 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | WEEE | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 230 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 327 mm | | Tiefe | 210 mm | | Kopfdurchmesser | 173 mm | Design | Typ | Wandbeleuchtung für den Außenbereich | | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Glas, Metall | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Geeignet für den Außenbereich | Fassade | | Schutzart | I | | Befestigungstyp | Wandmontage | | Integrierte Sensoren | Bewegungssensor | Ergonomie | Dimmbar | Ja | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Maximum Watt der Ersatzlampe | 15 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchten halogen, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44 |
| | |
| |