Brilliant Riley 42397/06 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED E27 40 W Schwarz Außenwandleuchte Riley 1-flammig Die Außen-Wandleuchte darf an keinem Hauseingang fehlen. Dekorativ und im Dunkeln...
Außenwandleuchte Typ Nr. 0257 mit Bewegungsmelder, mit Opalglaskugel Ø 25cm, E27, schwarz Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln Sensorik: Bewegungssensor Schutzklasse...
Außenwandleuchte Typ Nr. 0257 mit Bewegungsmelder, mit Opalglaskugel Ø 25cm, E27, weiß Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln Artikelnummer: ALB-680257 Sockelbezeichnu...
Brilliant Todd 47698/05 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder E27 60 W Weiß Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Todd 1-flammig Mit Diffusor Indirekter Lichtaustritt Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten ...
Außenwandleuchte Typ Nr. 0311 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0320), IP44, E27 max. 20W (LED), Edelstahl, Weiß Artikelnummer: ALB-680320 Zubehör: 2 Ersatzgläser incl Sockelbezeichnung des Leuchtmittel...
Brilliant Todd 47698/63 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder E27 60 W Anthrazit Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Todd 1-flammig Mit Diffusor Indirekter Lichtaustritt Gleich neben der Haustür da...
Steinel L 560 S 634216 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe,LED E27 60 W Schwarz AUSSENLEUCHTE L 560 S SW 1-flammig Ideal für Hausfronten und Eingänge Mit Dämmerungsschalter Sensor...
Außenwandleuchte Typ Nr. 0639 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0641), mit Glaskugel Ø 25cm, E27, Weiß / Klarglas Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln Artikelnummer: ALB-...
Design: Hallvard Jakobsen. Schone quadratische Wandleuchte, die au?en und innen montiert werden kann. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. ...
Brilliant Todd 47698/82 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder E27 60 W Edelstahl Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Todd 1-flammig Mit Diffusor Indirekter Lichtaustritt Setzen Sie die Außenwandleu...
Edelstahlleuchte mit Glasdiffusor. Produkteigenschaften: Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor. Gehäuse aus Edelstahl. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmi...
Sensor-Außenleuchte 243 x 215 368 mm L 560 S weißEin runder Klassiker. Sensor-Außenleuchte L 560 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 140° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmeru...