Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske HF-303 gr.3M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001355853
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100265229
EAN/GTIN:
     04064035005559
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-303 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-303 ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie mit DIN-Gewinde und schützt vor einer großen Bandbreite an Schadstoffen in der Luft. Die HF-303 ist auf die gleichen Filter der DT-Serie ausgelegt wie das 3M™ Atemschutzgebläse der Serie PF-600 und die 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serien FF-300 und FF-600. Dadurch eignet sie sich gut für Arbeitsumgebungen · wo unterschiedliche Arten von Atemschutz zum Einsatz kommen · da so die Menge der unterschiedlichen Filtertypen · die bevorratet werden müssen · minimiert wird.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
groß
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 3m gr. l, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6300l, Atemschutzmaske, Atemschutzhalbmasken, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 254,45*
€ 319,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 334,382*
€ 405,812*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,14*
€ 473,87*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 473,87*
€ 563,9053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,17*
€ 549,9823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,19*
€ 492,8861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 406,69*
€ 483,9611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 393,14*
€ 467,8366
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.