Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-H03.1060.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     H03.1060.50
EAN/GTIN:
     4050413077690
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

Artikelbeschreibung:

  • hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Weitere Suchbegriffe: bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.