Antistatische Bodenmatte für Hartböden – Transparent Damit hochwertige Hartbodenbeläge wie Parkett, Laminat und Dielen infolge der alltäglichen Belastungen nicht beschädigt werden oder sich frühzei...
Antistatik-Bodenschutzmatte für Böden mit Fußbodenheizung geeignet Breite x Tiefe 1500 x 1200 mm, Stärke 2,5 mm aus Kautschuk in grau mit schwarzem Punktdesign Oberfläche stuhlrollen- und verschlei...
ESD Erdungsmatte, 9-366-0, Bernstein Die Erdungs-Matte als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, geeignet für Tisch, Regal oder Boden. Anschluss-Empfehlung: 9-359-1 ESD Erdungsb...
NoTrax Bodenmatte antistatisch, genoppt, BxT 900 x 1.500 mm Die antistatische, genoppte Bodenmatte eignet sich für das Arbeiten mit Halbleitern, Mikro-Chips und Elektronikbauteilen. Geräte sind auf...
9900040160, ESD-Matte, grau Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente. , Material:Verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61...
Floordirekt „Performa“ – Antistatische Schreibtischstuhl-Unterlage für Teppichböden Die Unterlage für Schreibtischstühle der Floordirekt Performa-Serie schützt Ihren Teppichfußboden in Wohnung und ...
Antistatik-Bodenschutzmatte für Böden mit Fußbodenheizung geeignet Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2 mm aus Kautschuk in grau mit schwarzem Punktdesign Oberfläche stuhlrollen- und verschleißfe...
Antistatik-Fussmatte „SKY Performa“ - waschbar bei 30° C in der Maschine Wenn Sie eine Schmutzfangmatte suchen, die nicht nur Ihren Fußboden vor Schmutz schützt, sondern darüber hinaus Sie und Ihre...
Verwendungstyp = Boden Materialstärke = 2mm Länge = 1.17m Breite = 660mm RS PRO blaue rutschfeste ESD-Bodensicherheitsmatte. Vorstellung der rutschfesten ESD-Bodensicherheitsmatte von RS PRO Zur Pl...
Anti-Statik-Matte 2 mit Erdungskabel und Ringanschluss, 0,9 x 3 m schützt Mitarbeiter und empfindliche Geräte vor statischer Aufladung hohes Maß an Komfort und Sicherheit Matte aus einer Kombinatio...
Antistatik-Fussmatte „SKY Performa“ - waschbar bei 30° C in der Maschine Wenn Sie eine Schmutzfangmatte suchen, die nicht nur Ihren Fußboden vor Schmutz schützt, sondern darüber hinaus Sie und Ihre...