Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Bodenschutzmatte,BxT 1500x1200mm,Kautschuk,grau/schwarz gepunktet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
170838
170838
170838
Artikel-Nr.:
     711-170838
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     63-1500
EAN/GTIN:
     4024591007848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
Antistatik-Bodenschutzmatte
  • für Böden mit Fußbodenheizung geeignet
  • Breite x Tiefe 1500 x 1200 mm, Stärke 2,5 mm
  • aus Kautschuk in grau mit schwarzem Punktdesign
  • Oberfläche stuhlrollen- und verschleißfest
  • trittschall- und geräuschhemmend
  • vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoffen
  • schwer entflammbar
  • 5 Jahre Ableitgarantie

Suchbegriffe:
Schutzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Kunststoffbodenmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsschutzmatte, Unterlegmatte, Arbeitsmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Bürostuhlunterlage, Antistatik-Schutzmatte

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Serie:
Yoga Flat ESD
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Antistatik-Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Böden mit Fußbodenheizung
Material:
Kautschuk
Material Eigenschaft:
vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoff
Oberfläche Eigenschaft:
stuhlrollen- und verschleißfest
Bodenbelag Eigenschaft:
trittschall- und geräuschhemmend
elektrisch leitend:
ja
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke Matte:
2.5 mm
Brandschutz:
schwer entflammbar
Schwer entflammbar:
ja
Farbe:
grau mit schwarzem Punktdesign
Garantie spezial:
5 Jahre Ableitgarantie
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: BSM antistatisch, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, bodenschutzmatten hartböden 1200 x 1500, anti statik matte, antistatik matte boden, Schutzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Kunststoffbodenmatte, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsschutzmatte, Unterlegmatte, Arbeitsmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Antistatik-Schutzmatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,87*
€ 212,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,92*
€ 213,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,30*
€ 219,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,44*
€ 220,34*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 491,65*
€ 535,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,50*
€ 637,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,75*
€ 632,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,13*
€ 618,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,24*
€ 608,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,65*
€ 585,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
63-1100
ab € 137,53*
Sonstiges
RS Office
63-0900
ab € 116,83*
Sonstiges
RS Office
63-1300
ab € 159,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.