Schonung für Ihre Bodenbeläge - Sicherheit für die Bürotechnik Schützen Ihre elektronischen Geräte vor den schädlichen Auswirkungen statischer Aufladung Leiten statische Elektrizität ab, auch ohne ...
ESD-Matte Diamond Stat™, Breite 910 mm, pro lfd. m, schwarz. ESD-Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung und trockene Bereiche. Durch die Höhe von 14 mm und der Tränenblechoberfläche, ist es ein...
NoTrax Bodenmatte antistatisch, genoppt, BxT 600 x 900 mm Die antistatische, genoppte Bodenmatte eignet sich für das Arbeiten mit Halbleitern, Mikro-Chips und Elektronikbauteilen. Geräte sind auf d...
9900040159, ESD-Matte, blau Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente. , Material:Verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61...
Matte Antistatic, leitfähig, nicht statisch aufladend, grau, 600x900mm Arbeitsplatzmatte Antistatic, leitfähig, nicht statisch aufladend, geeignet für Steharbeitsplätze, gute Isolation gegen kalte ...
Anti-Statik-Matte 1 mit Erdungskabel und Ringanschluss, 0,9 x 1,5 m schützt Mitarbeiter und empfindliche Geräte vor statischer Aufladung hohes Maß an Komfort und Sicherheit Matte aus einer Kombinat...
Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: Graue, 600 x 1200 x 15mm große Tischmatte, Armband, 1.83m langes Spiralkabel, 4.57m langes Erdungskabel &, universelles Druckknopf-Kit SVHC: To Be Advised R...
Antistatische Bodenmatte für Hartböden – Transparent Damit hochwertige Hartbodenbeläge wie Parkett, Laminat und Dielen infolge der alltäglichen Belastungen nicht beschädigt werden oder sich frühzei...
Antistatik-Bodenschutzmatte für Böden mit Fußbodenheizung geeignet Breite x Tiefe 1300 x 1200 mm, Stärke 2 mm aus Kautschuk in grau mit schwarzem Punktdesign Oberfläche stuhlrollen- und verschleißf...
NoTrax Bodenmatte antistatisch, genoppt, BxT 900 x 1.200 mm Die antistatische, genoppte Bodenmatte eignet sich für das Arbeiten mit Halbleitern, Mikro-Chips und Elektronikbauteilen. Geräte sind auf...
9900040158, ESD-Matte, grau Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente. , Material:Verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61...
Anti-Statik-Matte SE 6.9, Naturgummi, schwarz, 60 x 90 cm aus ableitfähigem Naturgummi hoher Stehkomfort für mittlere Beanspruchung an Steh-Arbeitsplätzen Noppenoberfläche für sicheres Stehen und E...