Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Bodenmatte antistatisch, genoppt, BxT 900 x 1.500 mm 178731-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178731-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     457S0035BL
EAN/GTIN:
     0662641861763
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Bodenmatte antistatisch, genoppt, BxT 900 x 1.500 mm Die antistatische, genoppte Bodenmatte eignet sich für das Arbeiten mit Halbleitern, Mikro-Chips und Elektronikbauteilen. Geräte sind auf der Matte vor Geräteschäden durch elektrostatische Entladung geschützt. Antistatische Matte aus Polyurethan (PU) Für Arbeitsplätze im Innen- und Außenbereich Rutschfestes Material für sicheren Stand Rutschsicherheitswert = R9 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = ja Temperaturbeständig = -30 °C ESD-Ausführung = ja Farbe = schwarz Material = Polyurethan (PU) Höhe = 13 mm Breite = 900 mm Tiefe = 1500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Farbe:
schwarz
Profil:
Noppen
Tiefe:
1500 mm
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Befahrbar:
ja
ESD-Ausführung:
ja
Höhe:
13 mm
Material:
Polyurethan (PU)
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R9
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-30 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39189000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 134,66*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 106,72*
€ 135,30*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 113,06*
€ 143,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,29*
€ 176,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.