9900040159, ESD-Matte, blau Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente. , Material:Verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61...
Antistatik-Bodenschutzmatte für Böden mit Fußbodenheizung geeignet Breite x Tiefe 1100 x 1200 mm, Stärke 2 mm aus Kautschuk in grau mit schwarzem Punktdesign Oberfläche stuhlrollen- und verschleißf...
ESD-Service-Kit, Typ=31-560-0502, Breite=540 mm, Höhe=-888, Länge=610 mm, ESD-Mattenfarbe=Rot, ESD-Mattenmaterial=Vinyl, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=-999
Antistatik-Fussmatte „SKY Performa“ - waschbar bei 30° C in der Maschine Wenn Sie eine Schmutzfangmatte suchen, die nicht nur Ihren Fußboden vor Schmutz schützt, sondern darüber hinaus Sie und Ihre...
Schonung für Ihre Bodenbeläge - Sicherheit für die Bürotechnik fast transparentes Vinylmaterial geringer Gleitwiderstand für einfache Bewegung im Büro Ableitung gefährlicher elektrostatischer Entla...
ESD-Matte Diamond Stat™, Breite 910 mm, pro lfd. m, schwarz. ESD-Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung und trockene Bereiche. Durch die Höhe von 14 mm und der Tränenblechoberfläche, ist es ein...
9900040158, ESD-Matte, grau Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente. , Material:Verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61...
Antistatik-Bodenschutzmatte für Böden mit Fußbodenheizung geeignet Breite x Tiefe 1300 x 1200 mm, Stärke 2 mm aus Kautschuk in grau mit schwarzem Punktdesign Oberfläche stuhlrollen- und verschleißf...