Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Bodenschutzmatte,BxT 1300x1200mm,Kautschuk,grau/schwarz gepunktet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
411297
411297
411297
Artikel-Nr.:
     711-411297
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     63-1300
EAN/GTIN:
     4024591007831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
Antistatik-Bodenschutzmatte
  • für Böden mit Fußbodenheizung geeignet
  • Breite x Tiefe 1300 x 1200 mm, Stärke 2 mm
  • aus Kautschuk in grau mit schwarzem Punktdesign
  • Oberfläche stuhlrollen- und verschleißfest
  • trittschall- und geräuschhemmend
  • vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoffen
  • nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1
  • 5 Jahre Ableitgarantie
  • Lieferung inklusive Erdungsbaustein

Suchbegriffe:
Antistatik-Schutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Kunststoffbodenmatte, Weißwandtafel, Copyboard, Flip-Chart, Schutzmatte, Bodenbelag, Antirutschmatte, Arbeitsplatzmatte, Weisswandtafel, Whiteboard, Büromatte, Bürostuhlmatte, Bürostuhlunterlage, Rollsafe, Arbeitsmatte, Arbeitsschutzmatte, Unterlegmatte

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Serie:
Yoga Flat ESD
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Antistatik-Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Böden mit Fußbodenheizung
Material:
Kautschuk
Material Eigenschaft:
vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoff
Oberfläche Eigenschaft:
stuhlrollen- und verschleißfest
Bodenbelag Eigenschaft:
trittschall- und geräuschhemmend
Breite:
1300 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke Matte:
2 mm
elektrisch leitend:
ja
Brandschutz:
nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN
rutschhemmend:
ja
Farbe:
grau mit schwarzem Punktdesign
Garantie spezial:
5 Jahre Ableitgarantie
Lieferumfang:
inklusive Erdungsbaustein
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: BSM antistatisch, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, bodenschutzmatte hartboden grau, anti statik matte, antistatik matte boden, Antistatik-Schutzmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Kunststoffbodenmatte, Weißwandtafel, Copyboard, Flip-Chart, Schutzmatte, Bodenbelag, Antirutschmatte, Arbeitsplatzmatte, Weisswandtafel, Whiteboard, Büromatte, Bürostuhlmatte, Rollsafe, Arbeitsmatte, Arbeitsschutzmatte, Unterlegmatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,64*
€ 190,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,42*
€ 190,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,79*
€ 196,19*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,67*
€ 196,94*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 447,01*
€ 485,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,39*
€ 550,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,01*
€ 531,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
63-1100
ab € 137,73*
Sonstiges
RS Office
63-0900
ab € 117,02*
Sonstiges
RS Office
63-1500
ab € 180,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.