Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischauflage,Matte,ESD,LxB 1500x1200mm,Gummi,längsgerillt,ableitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235615
235615
Artikel-Nr.:
     827-235615
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     754S0045BL
EAN/GTIN:
     0662641867390
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Tischauflage
  • geeignet für ESD Arbeitszonen / für mittlere Beanspruchung / Steharbeitsplätze mit wenig Bewegung
  • Matte
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, erfüllt ISO6356 und EN1815, gemessener Widerstand Rg 107 O und Rp 108 O
  • Länge x Breite 1500 x 1200 mm
  • Aus Gummi mit längsgerillter Oberfläche in schwarz
  • ableitend

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, ESD-Matte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Tischauflage
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
ESD Arbeitszonen
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi
Oberfläche Bodenbelag:
längsgerillt
Farbe:
schwarz
Länge:
1500 mm
Breite:
1200 mm
Bodenbelag Funktion:
ableitend
elektrisch leitend:
ja
Ableitwiderstand:
gemessener Widerstand Rg 107 O, Rp 108 O
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz, anti statik matte, antistatikmatten schwarz, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, ESD-Matte, Gummi-Matte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 53,40*
€ 70,67*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 74,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,05*
€ 106,37*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.