Dieser abschirmende Antistatikbeutel hat einen Zip-Verschluss und ist somit wiederverwendbar. Es kommt das Prinzip des faradayschen Käfigs zum Einsatz, wodurch eine Verwendung inner- und außerhalb ...
Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm Ableitzeit: < 2 Sekunden Art der antistatischen Behandlung: ant...
ESD-Druckverschlussbeutel, 100 x 150 mm, Stärke 100µ, antistatisch für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 6134...
Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit. Merkmale: Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder Entspricht MIL-B81705 Type 1 Class 1 Definiert...
TAP Luftpolsterbeutel, 320 x 480 mm, antistatisch,mit Klappe rosa, 80 my, unbedruckt, aus Polyethylen, Klappenbeutel mit Adhäsionsklebeverschluss, 50 mm Klappe, Noppen außen, Noppendurchmesser: 10 ...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 127 mm x 203 mm, verschweissbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm...
Der antistatische Beutel mit Druckverschluss ist perfekt geeignet für den Transport und die Lagerung elektronischer Bauteile. Sie sind permanent antistatisch behandelt, so ist der Inhalt vor elektr...
Produktbeschreibung Der ESD Beutel von SafeGuard lässt sich mit Hilfe des Zip-Verschlusses wiederverschließen. Die Folienstärke beträgt 76µm und ist außen mit ableitfähigem Polyester und innen mit ...
Dieser abschirmende Antistatikbeutel hat einen Zip-Verschluss und ist somit wiederverwendbar. Es kommt das Prinzip des faradayschen Käfigs zum Einsatz, wodurch eine Verwendung inner- und außerhalb ...