Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Dry-Shield Abschirmbeutel, Typ A, ESD, 254 x 305 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Dry-Shield Abschirmbeutel, Typ A, ESD, 254 x 305 mm
Warmbier Dry-Shield Abschirmbeutel, Typ A, ESD, 254 x 305 mm
Artikel-Nr.:
     283-804752
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3715.DR.1012.A
EAN/GTIN:
     4052339021801
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit.

Merkmale:
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Entspricht MIL-B81705 Type 1 Class 1
  • Definierte Wasserdampfdurchlässigkeit durch Multilayer aus ableitfähiger Polyesterfolie, Aluminiumbedampfung und ableitfähiger Polyethylenfolie
  • verschweißbar
  • vakuumierbar
  • Standardaufdruck ESD-Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
  • Produktionsdatum "MMYYYY" in Schweißnaht eingeprägt
  • jede VPE eingeschweißt in einem Beutel
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
254 x 305 mm
Gewicht:
0 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
EMI-Abschirmung:
> 40 dB
Elektrostatische Abschirmung:
< 10 nJoule
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel warmbier, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, 3715.DR.1012.A, Dry-Shield, Dry-Shield-ESD/EMI, Feuchtigkeitsschutzbeutel, silberner Beutel, Sperrschichtbeutel, Tüten, Verpackungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,72*
€ 37,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,73*
€ 36,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.