Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine griffige Unterlage für vielfältige Einsatzzwecke. Ob zum Rückhalt bei Balance-Übungen und Gehtraining, als Unt...
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 5000 x 250 mm, VE 1 Stk. Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden ge...
»Black-Cat«-Permagrip Sicherheits-Bodenmatte •Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen •Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,5 kg/m2 schwe...
cartrend Anti-Rutsch-Matte, Maße: 1.000 x 600 mm doppelseitig beschichtet, rutschhemmende Spezialmatte für Auto, Werkstatt und Lager, Farbe: schwarz (75289) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnlic...
»Black Cat« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Einmal platziert, hält die Matte unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° – eben überall dort, wo nichts verrutschen darf und das auf nahe...
m2 Antirutschmatte R 13 mit beidseitiger Rutschhemmung und hoher Abriebfestigkeit m2-Antirutschmatte™ verhindert Rutschunfälle und daraus resultierende Folgekosten auf glatten, feuchten oder versch...
Anti-Rutschmatte SF 6.9, Naturgummi, schwarz, 60 x 90 cm beidseitig verwendbar für mittlere Beanspruchung Drainage-Löcher und erhöhte Rippen ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten und Verschmu...
euroline Anti-Rutschmatte klein Größe 970 x 240 x 56 mm Für die Standsicherheit von Leitern auf diversen Untergründen wie Stein, Holz, Fliesen, etc. Verhindert das Wegrutschen oder Einsinken der Le...
Anti-Rutschmatte, Nitrilgummi, genoppt, lfm x 1.200 mm, Höhe 4,5 mm, grau Eine genoppte Anti-Rutschmatte bietet Ihren Mitarbeitern eine erhöhte Trittsicherheit am Arbeitsplatz. Das langlebige Mater...
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Transparent, 150 x 50 cm, zuschneidbar Diese praktische Anti-Rutschfolie Noppen aus dem Hause WENKO ist der ideale Rutschstopp in Schränken und Schubladen. Auf Wunsch...
Anti-Rutschmatte Passend für Schublade passend für Schubladenbreite 500 mm Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm für Schränke mit einer Breite von 600 mm In anthrazit Suchbegriffe: Lagerschrank,...