Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM AGO-Solid Antirutschmatte 463x519 mm Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM AGO-Solid Antirutschmatte 463x519 mm Kunststoff schwarz
Produktbild zu AGOFORM AGO-Solid Antirutschmatte 463x519 mm Kunststoff schwarz
LOGO zu AGOFORM AGO-Solid Antirutschmatte 463x519 mm Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103350520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4500905901011-03
EAN/GTIN:
     9002730398212
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
AGOFORM AGO-Solid Antirutschmatte 463x519 mm Kunststoff schwarz

Hinweis:
Maßtoleranz: Breite und Tiefe ±1,1 mm.

Weitere Informationen:
Tiefe:
463 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
519 mm
Material:
Kunststoff
Type:
AGO-Solid
Stärke:
1 mm
Korpusbreite:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.