IWH Anti-Rutsch-Matte, Maße: 1.200 x 1.000 mm hält problemlos allerlei Gegenstände an Ort und Stelle, zuschneidbar, geeignet für Auto, Werkstatt, Lager und Büro (19043) Die Abbildung bezieht sich a...
Für Super-Weichboden-Niedersprungmatte, Weichböden oder sonstige Geräte, um für einen sicheren Stand gegen Verrutschen zu sorgen. Beidseitig Waffelboden LxB: 300x96 cm Länge: 300 cm Breite: 96 cm
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
leichte (nur 380 g/m²) und ultadünne Gitter-Antitruschmatte · als Einlage in Flachschubladen, Tablare, Paternoster und Kästen aller Art · ideal als Zwischenlage bei empfindlichen Gütern, die nicht ...
Die rutschfeste Weichschaummatte ist ideal für verschiedenste Anwendungsarten. Im Indoor- und Outdoorbereich ist die Schaummatte multifunktional als Badvorleger, Saunamatte oder als Läufer nutzbar....
Vibrationsschutzmatte zur Schwingungsdämpfung für Geräte und Maschinen wie z.B. Waschmaschinen, Trockner, Kompressoren, Motore usw.. - nimmt die Vibrationen auf und verhindert ein Wandern der Gerät...
Anti-Rutsch-Matte Serie E|für Fronthöhe 60 - 360 mm|1 x Anti-Rutsch-Matte zum Einlegen in die Schublade; B390 x T560 x S2 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine griffige Unterlage für vielfältige Einsatzzwecke. Ob zum Rückhalt bei Balance-Übungen und Gehtraining, als Unt...
Die Twistermat Schmutzfangmatte ist unverzichtbar beim Schutz vor groben Schmutz. Die starke und robuste Vinyl- struktur auf der Mattenoberfläche fängt groben Schmutz wie Sand, Kies oder Erde auf. ...