»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Nur 4,5 mm stark • U...
Anti-Rutschmatte, PVC, Breite 1200 mm, pro lfd. m, blau. Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BG-Regelung BGR 181. lfm-Ware - Maß frei wählbar. Angenehme, rutschfeste Lauffläche für Barfuß...
»Black Cat« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Einmal platziert, hält die Matte unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° – eben überall dort, wo nichts verrutschen darf und das auf nahe...
Notrax Flexdek Anti-Rutschmatte für Nasszonen schwarz chemikalienbeständige Arbeitsplatzmatte mit Drainagen, ölbeständig Notrax® Flexdek Anti-Rutschmatte Die Anti-Rutschmatte für Nasszonen Flexdek ...
Anti-Rutschmatte SF 6.9, Nitrilgummi, schwarz, 60 x 90 cm beidseitig verwendbar für mittlere Beanspruchung Drainage-Löcher und erhöhte Rippen ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten und Verschm...
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Weiß, 150 x 50 cm, zuschneidbar Diese praktische Anti-Rutschfolie Noppen aus dem Hause WENKO ist der ideale Rutschstopp in Schränken und Schubladen. Auf Wunsch lässt ...
Anti-Rutschmatte Passend für Schublade passend für Schubladenbreite 700 mm Breite x Tiefe 700 x 400 mm, Stärke 5 mm für Schränke mit einer Breite von 800 mm In anthrazit Suchbegriffe: Lagerschrank,...
9900027199, Antirutschmatten für Schubladen 36x36 E Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder ...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
• Zum Einlegen in den Schubkasten oder Frontauszug · Zuschneidbar · 5 m Rolle · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Breite mm 5000· Einsatzbereich AvanTech YOU· Komponenten Zubehör· Materi...
Die rutschfeste Weichschaummatte ist ideal für verschiedenste Anwendungsarten. Im Indoor- und Outdoorbereich ist die Schaummatte multifunktional als Badvorleger, Saunamatte oder als Läufer nutzbar....
Produktinformationen "USB Kfz Netzteil, 2x USB-Port, 10.5W + Antirutschmatte" von LogiLink Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum laden und betreiben von bis zu zwei Geräten mit USB kom...
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine rutschfeste Unterlage für verschiedene Anwendungszwecke. Ob für die Unterstützung bei Balance-Übungen und Geht...
Die Twistermat Schmutzfangmatte ist unverzichtbar beim Schutz vor groben Schmutz. Die starke und robuste Vinyl- struktur auf der Mattenoberfläche fängt groben Schmutz wie Sand, Kies oder Erde auf. ...
TB Anti-Rutschmatte L/B/H623x783x1 mm anthrazit NL: 650 Element 900 Kunststoff anthrazit perlstruktur Fixzuschnitt für Breite TANDEMBOX, zum Einlegen in Schubkästen