Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 5000 x 250 mm, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatte MT
Anti-Rutschmatte MT
Artikel-Nr.:
     103-532139
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     205-13702241KKEU
EAN/GTIN:
     4251554804361
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 5000 x 250 mm, VE 1 Stk.

Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden geeignet.

Transportsicherung für Profis! Unsere Anti-Rutschmatten sorgen für gute Haftung und vermindern die Gefahr des Rutschens der Ladung.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
8 mm
Material:
Gummigranulat, PU-gebunden
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +115 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
5000 mm
Gewicht:
8.5 kg
Eigenschaft:
rutschhemmend
Gewicht pro Stück:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-rutschmatte l5000xb250mm stärke 8mm, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, 532139 49, Anti-Rutschmatten, Anti-Rutschplatte, Anti-Rutschplatten, Anti-Rutschstreifen, Ladungssicherung, Ladungssicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.