Sie sind genervt vom ständigen Verrutschen Ihres Badvorlegers oder Ihrer Tischdecke? Dann ist die Teppichunterlage genau das Richtige für Sie! Einfach an der gewünschten Stelle platzieren und schon...
leichte (nur 380 g/m²) und ultadünne Gitter-Antitruschmatte · als Einlage in Flachschubladen, Tablare, Paternoster und Kästen aller Art · ideal als Zwischenlage bei empfindlichen Gütern, die nicht ...
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 5000 x 250 mm, VE 1 Stk. Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden ge...
»Black-Cat«-Permagrip Sicherheits-Bodenmatte •Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen •Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,5 kg/m2 schwe...
»Black Cat« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Einmal platziert, hält die Matte unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° – eben überall dort, wo nichts verrutschen darf und das auf nahe...
m2 Antirutschmatte R 13 mit beidseitiger Rutschhemmung und hoher Abriebfestigkeit m2-Antirutschmatte™ verhindert Rutschunfälle und daraus resultierende Folgekosten auf glatten, feuchten oder versch...
Anti-Rutschmatte SF 6.9, Naturgummi, schwarz, 60 x 90 cm beidseitig verwendbar für mittlere Beanspruchung Drainage-Löcher und erhöhte Rippen ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten und Verschmu...
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Transparent, 150 x 50 cm, zuschneidbar Diese praktische Anti-Rutschfolie Noppen aus dem Hause WENKO ist der ideale Rutschstopp in Schränken und Schubladen. Auf Wunsch...
Material: Recyclingmaterial, schwarz Länge: 200 mm Breite: 100 mm Materialstärke: 8 mm Temperaturbereich: - 40°C bis + 115°C Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück | verringert das Rutschen von Gegenst...
verbessern den Gleitreibbeiwert · steigert die Sicherheit · verbessert die Standfestigkeit und verringert die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel bzw. reduziert die erforderliche LC (zulässige Zug...
Anti-Rutschmatte Passend für Schublade passend für Schubladenbreite 500 mm Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm für Schränke mit einer Breite von 600 mm In anthrazit Suchbegriffe: Lagerschrank,...