| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9113447190 Herst.-Nr.: D000162 EAN/GTIN: 4020749901426 |
| |
|
| | |
| die ideale Ergänzung beim Niederzurren · Reibbeiwerte µ > 0,6 (Materialpaarung Holz zu Siebdruckboden) · lieferbar als Anschnitt und Rollenware gemäß VDI 2700 ff..Weitere technische Eigenschaften:· Dicke: 8mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Zuschnitt | Länge: | 20 cm | Breite: | 20 cm | Marke: | SPANSET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,51* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,92* | € 1,51* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,30* | € 10,63* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,89* | € 12,52* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,97* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|