Anti-Rutschmatte Gripwalker™, grau, pro lfd. m, Breite 1220 mm. Die vielseitige und für hohe Beanspruchung ausgelegte Anti-Rutschmatte sorgt für Halt auf nassen und rutschigen Böden. Reinigt die Sc...
Antirutschmatte Schwarz für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60 für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 600 mm Abmessungen außen: B x T x H (mm) 495 x 340 x 1 für Auszugswanne Versorgung
Mit dem Produkt von Cemo erhalten Sie eine Antirutschmatte von höchster Qualität und Funktionalität. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Die Antirutschma...
Für mehr Sicherheit beim Palettieren · Erhöht die Reibung zwischen Ladung und Ladefläche · Reduziert die erforderliche Zurrkraft LC nach DIN EN 12195-1 beim Diagonalzurren · Zum selbst Konfektionieren
SpanSet GRIP - Antirutschmatte • Ist eine robuste, hochverdichtete Vollgummimatte • Besitzt hohe Resistenz gegen Betriebsstoffe • Optimale Ergänzung beim Niederzurren • Vielfach wiederverwendbar • ...
Für mehr Sicherheit beim Palettieren Erhöht die Reibung zwischen Ladung und Ladefläche Reduziert die erforderliche Zurrkraft LC nach DIN EN 12195-1 beim Diagonalzurren Zum selbst Konfektionieren
Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum laden und betreiben von bis zu zwei Geräten mit USB kompatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenan...
Anti-Rutschmatte für Schublade Ausführung • Abmessungen B x T x S 520 x 345 x 2 mm, Farbe schwarz • gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus haftfähigem Kunststoff
GE Antirutschmattenset zu it! WTU 819000 Antirutschmattenset zu it! WTU 819000 Keramag Set Antirutschmatten für Unterschrank für Waschtisch Technische Eigenschaften · Breite Waschtisch (cm): 100 cm...