Anti-Rutschmatte Passend für Schublade passend für Schubladenbreite 500 mm Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm für Schränke mit einer Breite von 600 mm In anthrazit Suchbegriffe: Lagerschrank,...
P-Shield Anti-Rutsch-Matte für Urinale. Absorbiert Flüssigkeiten und neutralisiert Harnsäure, schützt Fußböden von aggressiven Stoffen und hält die Umwelt des Urinals sauber. Die rutschfeste untere...
Vorteile • Anti-Rutschmatten (ARM) werden zur Erhöhung des Gleitreibbeiwertes µ eingesetzt. Dadurch reduzieren sich die erforderlichen Vorspannkräfte beim Niederzurren. Reibwerte (µ-Werte) sind abh...
Oberseite aus strapazierfähigem Nylon Unterseite aus einer besonders griffigen Antirutschmatte haftet hervorragend auf Karosserieblechen ideal für den Einsatz als Kotflügelschutz auch als Ablage fü...
m2-Antirutschmatte schwarz 910x1510mm Anwendung: Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Böden bei mittlere...
Anti-Rutschmatte, 120x100x0,25 cm Diese Antirutsch-Matte verhindert das Rutschen von Gegenständen, Geschirr, elektrischen Geräten usw. im PKW, Haushalt, PKW, Caravan, Boot, Ablagefächern... Einfach...
ProPlus 240030 Anti Rutsch Matte 8 x 14cm Stickypad Antirutschmatte Beschreibung: Stickypad / Anti-Rutsch-Matte, 8 x 14cm hält Gegenstände ordentlich an ihrem Platz kein unnötiges Herumrutschen vo...
Rutschhemmend – Balance-Pad bleibt fest am Platz Für bessere Standsicherheit Ideal bei Sprungübungen oder Übungen im Einbeinstand ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten ...
Hazet 173-38 Anti-Rutschmatte (L x B) 694 mm x 395 mm Hazet 173-38 Anti-Rutschmatte (L x B) 694 mm x 395 mm Zum schonenden und rutschfesten Ablegen von Werkzeugen in Werkzeugwagen-Schubfach. · Anti...
Antirutschmatte Silikon 150 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1180.57 passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilis...
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine griffige Unterlage für vielfältige Einsatzzwecke. Ob zum Rückhalt bei Balance-Übungen und Gehtraining, als Unt...
Anti-Rutschmatte Black Cat, genoppt, Breite 430 mm Diese Anti-Rutsch-Unterlage eignet sich für den Einsatz in Industrie, Transport und Logistik. Die vielfach verwendbare, hochreißfeste Matte dient ...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...