Arbeitsplatzbodenbelag Fatigue-Step, mit gelochter Oberfläche, Naturkautschuk, 900 x 900 mm, schwarz. Für industrielle Bereiche und starke Beanspruchung. Beliebig erweiterbar. Rutschhemmung R10 nac...
Anti-Ermüdungsmatte geeignet für nasse, trockene und fettige Bereiche, wie z. B. die Lebensmittelindustrie, Küchen, Bars und Reinigungsbereiche / für mittlere Beanspruchung Matte Länge x Breite 610...
Anti-Ermüdungsmatte geeignet für nasse, trockene und fettige Bereiche, wie z. B. die Lebensmittelindustrie, Küchen, Bars und Reinigungsbereiche / für mittlere Beanspruchung Matte Länge x Breite 910...
Extrem belastbare Ergonomiematte aus Gummi in zwei Ausführungen: 1. Worksafe (Schwarz) 2. Worksafe Grease proof (Blau) = ölresistent Reduziert die aus langen Stehphasen resultierenden Effekte Erhöh...
Eine elastisch federnde Arbeitsplatzmatte für Trockenarbeitsbereiche, in denen Menschen gehend oder stehend arbeiten. Anwendungsbereiche: Packstationen, Montageplätze und Fließbänder, Labor- und Te...
Bodenrost geeignet für Nass- und Trockenbereiche Meterware Höhe x Breite 15 x 1200 mm, max. Länge 10000 mm aus PVC in blau Beständig gegen Öle und Chemikalien Temperaturbeständig -23 °C bis +60 °C ...
Eine elastisch federnde Arbeitsplatzmatte für Trockenarbeitsbereiche, in denen Menschen gehend oder stehend arbeiten. Anwendungsbereiche: Packstationen, Montageplätze und Fließbänder, Labor- und Te...
Bodenrost geeignet für Nass- und Trockenbereiche Meterware Höhe x Breite 15 x 600 mm, max. Länge 10000 mm aus PVC in blau Beständig gegen Öle und Chemikalien Temperaturbeständig -23 °C bis +60 °C R...
Bodenrost geeignet für Nass- und Trockenbereiche Meterware Höhe x Breite 15 x 900 mm, max. Länge 10000 mm aus PVC in blau Beständig gegen Öle und Chemikalien Temperaturbeständig -23 °C bis +60 °C R...
Schmutzfangmatte Für den Innenbereich geeignet Höhe x Länge x Breite 9 x 1500 x 850 mm aus Nylon in schwarz/blau Beständig gegen Chemikalien, Reinigungsmittel, Basen und allgemeine Industriechemika...
Schmutzfangmatte Für den Innenbereich geeignet Höhe x Länge x Breite 9 x 1750 x 1150 mm aus Nylon in schwarz/blau Beständig gegen Chemikalien, Reinigungsmittel, Basen und allgemeine Industriechemik...
Arbeitsplatz-Bodenbelag „Work Deck", schwarz • Hochbelastbare Bodenplatten Stabile und äußerst robuste Polyethylen-Fußbodenplatten mit durchbrochener Obefläche für eine optimale Drainage und Aufnah...
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, COBAmat®, doppelt gewebt, pro lfd. m, Maschenweite 10 x 22 mm, blau. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkali...
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, COBAmat®, einfach gewebt, pro lfd. m, Maschenweite 22 x 22 mm, blau. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkali...
Ausführung:-Diese Arbeitsplatzmatte ist für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung und langen Stehphasen einsetzbar.Modulare Bauweise: die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig ...
Arbeitsplatz-Bodenbelag Work Deck, schwarz • Polyethylen (LDPE) • Hoch belastbare Bodenplatten • Stabile und äußerst robuste Polyethylen-Fußbodenplatten mit durchbrochener Oberfläche für eine optim...
Matte Infinity Smooth / Infinity Smooth ESD / Infinity Smooth Deluxe Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan. Die Infinity Smooth-Matte ist auf Grund ihrer geschlossenen Oberfläche sehr leicht zu reini...
Matte Infinity Smooth / Infinity Smooth ESD / Infinity Smooth Deluxe Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan. Die Infinity Smooth-Matte ist auf Grund ihrer geschlossenen Oberfläche sehr leicht zu reini...
Matte Infinity Smooth / Infinity Smooth ESD / Infinity Smooth Deluxe Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan. Die Infinity Smooth-Matte ist auf Grund ihrer geschlossenen Oberfläche sehr leicht zu reini...