Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost,Meterware,HxB 15x1200,max. L 10000mm,PVC,blau,öl-/chemikalienbeständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
632412
632412
632412
632412
632412
Artikel-Nr.:
     711-632412
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15133
EAN/GTIN:
     4260061890941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
  • geeignet für Nass- und Trockenbereiche
  • Meterware
  • Höhe x Breite 15 x 1200 mm, max. Länge 10000 mm
  • aus PVC in blau
  • Beständig gegen Öle und Chemikalien
  • Temperaturbeständig -23 °C bis +60 °C
  • Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft

Suchbegriffe:
Bodenbelag für Betrieb, Laufmatte, Bodenrost, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Ausstattung, Bodenmatte, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Anti-Rutschmatte, Industrielaufmatte, Anti-Ermüdungsmatte, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Unterlegmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenrost
Konfektionierung:
Meterware
geeignet für (Branche/Bereich):
Nass- und Trockenbereiche
Material Lauffläche:
PVC
Farbe:
blau
Höhe:
15 mm
Breite:
1200 mm
Länge max.:
10000 mm
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-23 °C bis +60 °C
Beständigkeit:
Öle, Chemikalien
Norm:
Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, anti-ermüdungsmatte pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte blau, Bodenbelag für Betrieb, Laufmatte, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Bodenmatte, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Anti-Rutschmatte, Industrielaufmatte, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Unterlegmatte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 146,03*
€ 179,21*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 148,49*
€ 181,18*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 195,38*
2
€ 4,70*
ab € 162,24*
€ 197,29*
Lager 711
28
1
Frei Haus
ab € 248,23*
€ 300,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 300,40*
€ 357,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 296,19*
€ 352,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 269,39*
€ 320,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 264,03*
€ 314,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 248,23*
€ 295,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 m² (ab € 248,23* pro m²)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
15908
ab € 28,31*
Zubehör
Miltex
15907
ab € 10,30*
Zubehör
Miltex
15913
ab € 241,88*
Zubehör
Miltex
15912
ab € 240,37*
Zubehör
Miltex
15902
ab € 6,25*
Zubehör
Miltex
15901
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.