Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Blau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC, DS02, Verbindung, 10m x 1.0m x 11.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe Blau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC, DS02, Verbindung, 10m x 1.0m x 11.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1974309
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DS021010
EAN/GTIN:
     5013745009196
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 10m
Dicke = 11.5 mm ± 0.5mm
Breite = 1.0m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC
Produktformat = Verbindung
Reihe = DS02
Ölbeständig = Nein
Farbe = Blau
Chemikalienresistenz = Ja

Die Coba Plastics DeckStep wird als Mehrzweck-Rippvinylmattierung für die Industrie verwendet. Er kann in verschiedenen Anwendungen wie allgemeinen Industrieanwendungen, Produktionslinien, Montagebereichen, Verpackungsstationen, Werkbänken eingesetzt werden.Die Produkthöhe (Dicke) beträgt 11,5 mm Betriebstemperaturbereich von 30°C bis +60°C Beständig gegen Säure und Laugen Geeignet für trockene und nasse Umgebungen Verringern Sie das Rutschrisiko, indem Sie die Füße vor direktem Kontakt mit verschütteten Flüssigkeiten einschränken
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Dicke:
11.5 mm ± 0.5mm
Breite:
1.0m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC
Produktformat:
Verbindung
Reihe:
DS02
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Blau
Chemikalienresistenz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte blau, 1974309, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, DS021010, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 744,12*
€ 849,74*
6 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.000,68*
€ 1.087,57*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.012,03*
€ 1.097,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.267,87*
€ 1.373,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,74*
€ 1.011,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,83*
€ 991,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,26*
€ 964,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,22*
€ 908,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,12*
€ 885,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.