Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Blau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC, DS02, Verbindung, 10m x 0.59m x 11.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe Blau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC, DS02, Verbindung, 10m x 0.59m x 11.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1974308
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DS020610
EAN/GTIN:
     5013745009172
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 10m
Dicke = 11.5 mm ± 0.5mm
Breite = 0.59m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC
Produktformat = Verbindung
Reihe = DS02
Ölbeständig = Nein
Farbe = Blau
Chemikalienresistenz = Ja

Die Coba Plastics DeckStep wird als Mehrzweck-Rippvinylmattierung für die Industrie verwendet. Er kann in verschiedenen Anwendungen wie allgemeinen Industrieanwendungen, Produktionslinien, Montagebereichen, Verpackungsstationen, Werkbänken eingesetzt werden.Die Produkthöhe (Dicke) beträgt 11,5 mm Betriebstemperaturbereich von 30°C bis +60°C Beständig gegen Säure und Laugen Geeignet für trockene und nasse Umgebungen Verringern Sie das Rutschrisiko, indem Sie die Füße vor direktem Kontakt mit verschütteten Flüssigkeiten einschränken
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Dicke:
11.5 mm ± 0.5mm
Breite:
0.59m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC
Produktformat:
Verbindung
Reihe:
DS02
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Blau
Chemikalienresistenz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte blau, 1974308, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, DS020610, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 465,03*
€ 562,87*
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 511,68*
€ 600,45*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 514,92*
€ 602,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 647,12*
€ 735,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,87*
€ 669,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,80*
€ 655,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,54*
€ 611,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,42*
€ 574,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,03*
€ 553,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.