Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Antidekubitusschoner Ellenbogen

  Antidekubitusschoner Ellenbogen  (4 Angebote unter 30.808.210 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Antidekubitusschoner Ellenbogen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Antidekubitusschoner Ellenbogen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ellenbogenschoner,Fell (1 Angebot) 
Anti-Decubitus-Fell. Florhöhe 2,4 cm. Mit Klettband. Kochfest. Sterilisierbar. VE 1 Stück.
Dr. Junghans Medical
SH160025
€ 19,45*
pro Stück
 
 Stück
Ellenbogenschoner 15x28x6cmEllbogen-, Knie- und Ohrmuschelkissen (1 Angebot) 
Ellenbogenschoner 15x28x6cm Ellbogen-, Knie- und Ohrmuschelkissen, Ellenbogenschoner 15x28x6cm, Beschichtung 100 %ßPolyurethan, Gewebe 100 % Polyester
Erich Nonne
89615
€ 56,38*
pro Stück
 
 Stück
Medizinischer Ellenbogenschoner aus Schaffell Orgaterm einzeln ( 1 Stück ) (1 Angebot) 
ORGATERM Medizinischer Ellenbogenschoner aus Schaffell einzeln ( 1 Stück ) Ellenbogenschoner, medizinisch. Einfach anzulegen durch Klettverschlüsse. Schützt den Ellenbogen vor Druck und Stössen. Da...
Orgaterm
201010
€ 42,44*
pro Stück
 
 Stück
Medizinischer Ellenbogenschoner aus Schaffell Orgaterm Paar ( 1 Paar ) (1 Angebot) 
ORGATERM Medizinischer Ellenbogenschoner aus Schaffell Paar ( 1 Paar ) Ellenbogenschoner, medizinisch. Einfach anzulegen durch Klettverschlüsse. Schützt den Ellenbogen vor Druck und Stössen. Das me...
Orgaterm
201011
€ 37,695*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Antidekubitusschoner Ellenbogen
^

Ellenbogenschoner zur Dekubitusprophylaxe

Ellenbogenschoner mit Felleinlage dienen vornehmlich als Gelenkschutz bei längerer Liegezeit und damit zur Dekubitusprophylaxe. Druckstellen, Geschwüre oder Gelenkschmerzen können mit dem regelmäßigen Anlegen der Lagerungshilfe vermieden werden. Die Schoner sind nicht nur gelenkentlastend, sondern sind auch für eine eventuell nötige Wärmetherapie anwendbar. Während das Anti-Dekubitus-Fell die Ellenbogen sicher verpackt, sorgen die verstellbaren Klettverschlüsse für den richtigen Halt.

Fellvarianten

Es gibt verschiedene Fellvarianten: Die Ellenbogenschoner sind entweder mit echtem Lammfell oder soften Kunststofffasern aus Polyester ausgestattet. Die Modelle aus Lammfell bestehen aus hygienisch reiner Medizinalwolle. Die Kunststofffaservariante zeichnet sich durch besondere Weichheit aus und beugt ebenso wie das Lammfell unangenehmen Druckstellen vor.

Eigenschaften

Beide Fellsorten sind bei 60°- 95° C waschbar und sogar trocknerfest. Die Ellenbogenschoner mit Kunststofffell sind auch bei 130° sterilisierbar. Egal ob Kunststofffaser oder Lammfell, beide wirken wärme- und feuchtigkeitsregulierend. Die anschmiegsamen Materialien sind hautfreundlich, antibakteriell und sorgen für ein angenehmes Tragefühl. Die äußere Anti-Rutsch-Beschichtung ist meist aus atmungsaktiven Stoffen gefertigt, so dass ausreichend Luftzirkulation entstehen kann, um die beanspruchte Haut zu entlasten.

Tipps zur Reinigung

Die Ellenbogenschoner sollten möglichst mit Feinwaschmittel gewaschen werden, da das Fell sonst sein weiches Volumen verlieren würde. Beim Waschvorgang ist darauf zu achten, dass die Klettverschlüsse vorher geschlossen wurden. Damit die positiven Eigenschaften der Kunststoffelle oder Lammfelle lange erhalten bleiben, sollte auf Weichspüler gänzlich verzichtet werden. Nach der Säuberung können die Schoner abgebürstet werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.