Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 066-0052 GELENKBAND,EINWEG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503189
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     066-0052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: Multicomp Wrist Straps &, Sets
  • Armbandfarbe: Weiß
  • Erdungsanschlüsse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Armbandtyp: Einwegarmband
  • Anschlusslänge: 150 cm
  • Umfang, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 066-0052, 1503189, 150-3189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.